Regulador con filtro «FUTURA-mini», recipiente de policarbonato, manómetro estándar, VA, G 1/4, 0, 5-10

N.º do artigo: 142413
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 142413
EAN/GTIN 4047322556385
Número do fabricante 142413
Número L L00970 135591
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador con filtro «FUTURA-mini», con recipiente de policarbonato, manómetro estándar, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE 1, 5 - 12 bar, rango de regulación 0, 5-10 bar, válvula de purga VA. Regulador de filtro con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. Botón de control bloqueable.

Característica:

  • A: 43,0 mm
  • An: 206,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 0
  • Serie: FUTURA-mini
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/4
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • membrana: NBR
  • Caudal: 1000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: totalmente automático
  • Rosca de conexión: plástico
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 12 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C