{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master TM | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | ZYL02000100 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 14 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 14 mm | |
| Skaftlængde LS | 45 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlN | |
| skærdiameter Dc | 13,95 mm | |
| skærlængde Lc | 34,09 mm | |
| gevindtype | BSP / G | |
| gevindstigning | 1,337 mm | |
| antal gear pr. tomme | 19 | |
| Gevinddiameter, brud | G3/8 | |
| hældningsvinkel | 0 grader | |
| sidehældningsvinkel | 4 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 6 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| anvendelse ved boringstype | op til 2×D ved bund- og gennemgangshul | |
| flankevinkel | 55 grader | |
| antal spånnoter | 6 | |
| indvendig/udvendig anvendelse | indvendig | |
| hel profil | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 34,09 mm | |
| Samlet længde L | 94 mm | |
| Funktionslængde | 94 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN ISO 228/1 | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| produkttype | gevindfræser |
| Artikelnummer | 139705 G3/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197957719 | |
| Producentnummer | 139705 G3/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |