{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Gevindtype | MF; MF-LH | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Gevindstigning | 1,5 mm | |
| Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
| Skærlængde Lc | 24,75 mm | |
| Skaftlængde Ls | 45 mm | |
| Samlet længde L | 94 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 12,5 mm | |
| Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 26 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Sænketrinvinkel | 90 grader | |
| Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Gevindprofil | Delprofil | |
| Antal spånnoter | 6 | |
| Farvering | grøn | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
| Gevinddybde | 24,75 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Produkttype | Gevindfræser |
| Artikelnummer | 139682 12X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197957962 | |
| Producentnummer | 139682 12X1,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |