• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2×D, TiAlN, M: M3

Art.-nr.: 139640 M3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master TM
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 ZYL00600100
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype hul (indvendig holder)
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 2,33 mm
Skærlængde 6,25 mm
Gevindtype M
Gevindstigning 0,5 mm
Gevinddiameter, metrisk 3 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 4 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 15 grader
Deling af skærene ulige
Anvendelse ved boringstype op til 2×D ved bund- og gennemgangshul
Flankevinkel 60 grader
Antal spånnoter 4
Indvendig/udvendig anvendelse indvendig
Hel profil nej
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 22 mm
Samlet længde 58 mm
Funktionslængde 58 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 13
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139640 M3
EAN/GTIN 4045197955463
Producentnummer 139640 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Indvendig kølemiddeltilførsel ≥ M4.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139640 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139640 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle