{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Form | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten Linksgewinde HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN, M-LH | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00352105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0035 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 3,5 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 3 mm | |
| Gevind | M3LH-6HX | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6HX | |
| Skærdiameter | 2,75 mm | |
| Nøglestørrelse | 2,7 mm | |
| Længde af gevinddel | 5,52 mm | |
| Beskæringslængde | 1,5 mm | |
| Snitvinkel | 9 grader | |
| Antal skær | 4 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Skærfasform | C | |
| Skæredelversion | med smøre- og smudsrille | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul; Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 3; 3 | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Kernehuldiameter | 2,8 mm | |
| Kernehuldiameter, vejledende værdi | 2,8 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Kontrolmål | nej | |
| Firkantet nøgleåbning | 2,7 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E-PM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 56 mm | |
| Nyttelængde | 9 mm | |
| Samlet længde | 56 mm | |
| Funktionslængde | 17 mm | |
| Vægt | 5 g | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Rulletap |
| Artikelnummer | 139255 M3 | |
| EAN/GTIN | 4062406383756 | |
| Producentnummer | 139255 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |