Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel Gwinty lewoskrętne HSSE-PM kształt C 6HX, TiAlN, M: M3

Nr art.: 139255 M3
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
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D M3LH-6HX
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,8 mm
Długość całkowita L 56 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 4
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00352105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3,5 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 36 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Form
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 3 mm
Średnica nakroju 2,75 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 5,52 mm
Długość nakroju 1,5 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Średnica otworu pod gwint 2,8 mm
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 56 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 9 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 2174
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139255 M3
EAN / GTIN 4062406383756
Numer producenta 139255 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.