GARANT Master Form Steel maskinrulletapper med smørenoter Venstregevind HSS-E-PM form C 6HX, TiAlN, M: M5

Art.-nr.: 139255 M5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Form
Producentbetegnelse GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten Linksgewinde HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN, M-LH
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00602105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 41 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 5 mm
Gevind M5LH-6HX
Gevindstigning 0,8 mm
Gevindtoleranceklasse 6HX
Skærdiameter 4,5 mm
Nøglestørrelse 4,9 mm
Længde af gevinddel 8,87 mm
Beskæringslængde 2,4 mm
Snitvinkel 9 grader
Antal skær 5
Snoningsretning neutral, lige
Skærfasform C
Skæredelversion med smøre- og smudsrille
Anvendelse, boringstype gennemgangshul; Bundhul
Til dybde (x diameter) 3; 3
Antal spånnoter 5
Kernehuldiameter 4,65 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 4,65 mm
Flankevinkel 60 grader
Kontrolmål nej
Firkantet nøgleåbning 4,9 mm
Skæremateriale HSS-E-PM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E-PM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 70 mm
Nyttelængde 15 mm
Samlet længde 70 mm
Funktionslængde 25 mm
Vægt 19 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 2174
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering uden
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139255 M5
EAN/GTIN 4062406383770
Producentnummer 139255 M5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-gevindrulletapper af nyeste generation specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Optimeret polygongeometri af hensyn til et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag af hensyn til høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat af hensyn til højeste processikkerhed.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.