Spiraltapper HSS-E form C M10

Art.-nr.: 135855 M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.402 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftfirkant □ 8 mm
Kernehul-⌀ 8,5 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 30 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135855 M10
EAN/GTIN 4045197649577

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
11
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Form C (ansnit 2 − 3 gevind).
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven