Tarod de maşină HSS-E Forma C M10

Cod articol: 135855 M10
La cerere
În stoc
2.511 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pătrat coadă □ 8 mm
⌀ găurii de centrare 8,5 mm
⌀ Filet 10 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 30 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135855 M10
EAN / GTIN 4045197649577

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
11
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
8
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Forma C (con de atac cu 2 – 3 paşi).
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături