Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M10

Artiklové číslo: 135855 M10
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
2 816 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M10
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru 8,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 57 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu D 10 mm
Průměr naříznutí 8,35 mm
Délka závitořezné části Lc 22,9 mm
Délka naříznutí 3,75 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 8,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Normalizovaná délka L 100 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30 mm
Hmotnost 50 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135855 M10
EAN / GTIN 4045197649577
Číslo výrobce 135855 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
11
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

Tvar C (2 – 3chodý náběh).