Euro-kasse ruller

Art.-nr.: 13580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn/chassis
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse vinklet stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt Bg 611 mm
Dybde, i alt Tg 414 mm
Højde i alt Hg 209 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 13580
EAN/GTIN 4017976213583
Producentnummer 13580
L-nummer L90080 190
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Eurokassevogn i åben vinkelstålkonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremse Egnet til Eurokasser 600 x 400 mm.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 408
  • Højde på læsseflade (mm): 182
  • længde i alt (mm): 611
  • Samlet bredde (mm): 414
  • Samlet højde (mm): 209
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32