Cajas con ruedas Euro

Número de artículo: 13580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color azul
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rodillos de transporte/bastidor
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Construcción de acero angular
Capacidad de carga máx. 250
Anchura total Bg 611 mm
Fondo total Tg 414 mm
Altura total Hg 209 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 13580
EAN / GTIN 4017976213583
Número del fabricante 13580
Número L L90080 190
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Carro Eurobox con estructura de acero angular abierta, recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. 2 unidades con freno. Apto para cajas Euro de 600 x 400 mm.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 250
  • Longitud de la superficie útil (mm): 605
  • Anchura de la superficie útil (mm): 408
  • Altura de la superficie de carga (mm): 182
  • longitud total (mm): 611
  • Anchura total (mm): 414
  • Altura total (mm): 209
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32