{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Šířka kola/válečku | 32 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | Přepravní vozík / podvozek | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových úhelníků | |
| Nosnost max. | 250 | |
| Šířka celkem Bg | 611 mm | |
| Celková hloubka Tg | 414 mm | |
| Výška celková Hg | 209 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 13580 | |
| EAN / GTIN | 4017976213583 | |
| Číslo výrobce | 13580 | |
| L-číslo | L90080 190 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |