Rouleur de bacs

Réf.: 13580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit rouleur/Patin rouleur
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier à cornière
Charge admissible max. 250
Largeur totale Bg 611 mm
Profondeur totale Tg 414 mm
Hauteur totale Hg 209 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 13580
EAN / GTIN 4017976213583
Réf. fabricant 13580
Article hors catalogue L90080 190
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot pour bacs Euro en construction ouverte en cornières d’acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roulettes pivotantes avec bandages TPE, moyeu avec roulement à billes. 2 pièces avec frein. Convient pour bacs Euro 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de la surface utile (mm): 605
  • Largeur de la surface utile (mm): 408
  • Hauteur de plateau (mm): 182
  • Longueur totale (mm): 611
  • Largeur totale (mm): 414
  • Hauteur totale (mm): 209
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32