Udførelse:
- Rustfrit stål
- Induktivt målesystem, beskyttelsesklasse IP65
- ISO 13385
- Knivspidser
- LCD-display:
- - 10 mm med måleområde 300 mm; - 12,5 mm fra måleområde 500 mm
- Låseskrue
Beskrivelse:
Digital værkstedsmåler IP 65 af rustfrit stål. Nøjagtighed i henhold til DIN 862. Med låseskrue, knivspidser og finjustering. Aflæsning 0,01 mm / 0,0005 tommer, 12,5 mm LCD-display. Nulindstilling på et hvilket som helst tidspunkt. QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, PRESET-funktion, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), måleblok til indvendig måling: 20 mm.
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- IP-klasse: IP 65
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 0 - 800
- Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
- Fejlgrænse (µm): 50 µm
- Cifferhøjde: 12,5 mm
- Måling af kæbelængde (mm): 150 mm
- Hulstørrelse (mm): 20 mm
Norm:
EN ISO 3650