• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre digital de taller IP65 con puntas de cuchillo con ajuste fino 800x150mm

Número de artículo: 1341532
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1341532
EAN / GTIN 4029713019471
Número del fabricante 1341532

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
  • ISO 13385
  • Puntos de cuchillo
  • Pantalla LCD:
  • - 10 mm con rango de medición 300 mm; - 12,5 mm desde rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo, puntas de cuchilla y ajuste fino. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 800
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650