Prevedenie:
- na stránku s tématem
- Indukční měřicí systém, třída krytí IP65
- ISO 13385
- Nožové body
- LCD displej:
- - 10 mm s měřicím rozsahem 300 mm; - 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
- Zajišťovací šroub
Popis:
Digitální dílenský třmen IP 65 z nerezové oceli. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem, hroty nožů a jemným nastavením. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 12,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 20 mm.
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Třída IP: IP 65
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 0–800
- Mez chyby (mm): 0,05 mm
- Mez chyby (µm): 50 µm
- Výška číslic: 12,5 mm
- Měření délky čelistí (mm): 150 mm
- Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm
Norma:
EN ISO 3650