Spånbrydertapper HSS-E form B 63X1,5

Art.-nr.: 132830 63X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M63×1,5
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 220 mm
Skaft-⌀ Ds 45 mm
Skaftfirkant □ 35 mm
Kernehul-⌀ 61,5 mm
Gevind-⌀ 63 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 8
Farvering uden
Antal skær Z 8
Gevinddybde 189 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132830 63X1,5
EAN/GTIN 4045197073471

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven