{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132830 6X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197072962 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E form B 6X0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
134,10 DKK
48,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Flankevinkel | 60 | 60 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig køling | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 5,5 | 5,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |