{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1,25 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,8 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132830 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197073051 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper HSS-E form B 10X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
238,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
170,23 DKK
116,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Gevindstørrelse | M10×1,25 | M10×1,25 |
Kernehul-⌀ | 8,8 | 8,8 |
Skæreretning | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |