Udførelse:
- Målesystemet er ufølsomt over for kølemidler og støv
- Beskyttelsesklasse IP67
- Rustfrit stål
- LCD-display 11 mm
- ISO 13385
- Hus og betjeningstaster har en fremragende kemisk resistens
- Låseskrue
- Indvendige krydspunkter
- 4-vejs måling med måleområder 150 og 200 mm
- 3-vejs måling med måleområde 300 mm
Beskrivelse:
DIGI-MET lommetæller af rustfrit stål, beskyttelsesklasse IP 67, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter, abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 3-foldet måling, QuickLock-funktion, QuickStart-elektronik, nulstilling i et vilkårligt punkt, PRESET-funktion, ufølsom over for kølemiddel og støv
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- IP-klasse: IP 67
- Dybdemåler: Ingen
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 0 - 300
- Fejlgrænse (mm): 0,04 mm
- Fejlgrænse (µm): 40 µm
- Måling af kæbelængde (mm): 65 mm
Norm:
ISO 13385