Uitvoering:
- Het meetsysteem is ongevoelig voor koelmiddelen en stof
- Beschermingsklasse IP67
- Roestvrij staal
- LCD-scherm van 11 mm
- ISO 13385
- Behuizing en bedieningssleutels hebben een uitstekende chemische bestendigheid
- Borgschroef
- Binnenste kruispunten
- Vierweg-meting met meetbereik 150 en 200 mm
- Driewegmeting met meetbereik van 300 mm
Omschrijving:
Zakschuifmaat DIGI-MET van roestvrij staal, beschermingsklasse IP 67, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met borgschroef, met kruispunten, afl. 0,01 mm / .0005 inch, 3-voudige meting, QuickLock-functie, QuickStart elektronica, nulstelling op elk punt, PRESET-functie, ongevoelig voor koelmiddel en stof
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- IP-klasse: IP 67
- Dieptemeter: Geen
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 300
- Foutlimiet (mm): 0,04 mm
- Foutlimiet (µm): 40 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 65 mm
Norm:
ISO 13385