Execuţie:
- Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
- Clasa de protecție IP67
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 11 mm
- ISO 13385
- Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
- Șurub de blocare
- În interiorul punctelor transversale
- Măsurare în patru direcții cu intervale de măsurare de 150 și 200 mm
- Măsurare cu trei căi cu interval de măsurare de 300 mm
Descriere:
Calibru de buzunar DIGI-MET din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, precizie conform DIN 862, cu șurub de blocare, cu puncte în cruce, abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, măsurare de 3 ori, funcție QuickLock, QuickStart electronics, setare zero în orice punct, funcție PRESET, insensibil la lichid de răcire și la praf.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 67
- Ecartament de adâncime: Niciuna
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
- Limita de eroare (mm): 0,04 mm
- Limita de eroare (µm): 40 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 65 mm
Standard:
ISO 13385