3/8″ Slagbladholder (Quick-change chuck) 45 mm

Art.-nr.: 13142-D6.3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13142-D6.3
EAN/GTIN 4991644204953
Producentnummer 13142-D6.3
L-nummer L60050 3620

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 45 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 16 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/4″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn