• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Klingenhalter (Schnellwechselfutter) 45 mm

Artikel-Nr.: 13142-D6.3
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13142-D6.3
EAN / GTIN 4991644204953
Herstellernummer 13142-D6.3
L-Nummer L60050 3620

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 45 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 16 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän