3/8″ Suport pentru lama de impact (Mandrină cu schimbare rapidă) 45 mm

Cod articol: 13142-D6.3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13142-D6.3
EAN / GTIN 4991644204953
Număr producător 13142-D6.3
L-Număr L60050 3620

Descriere

Descriere:

Lungime: 45 mm
Dimensiune D2: 19 mm
D1: 16 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden