Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålpladekonstruktion, pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front antracitgrå RAL 7016. Med 1 stålskab, 1 fast og 2 justerbare hylder og 6 skuffer (H x B x D i.L.: 95 x 280 x 470 mm). Central låsning ved hjælp af cylinderlås. Sandwich-bordplade 19 mm tyk. Med afrulningskant, 80 mm høj, pulverlakeret stålplade. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne pr. hylde i stålskab 80 kg, pr. skuffe 35 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsfladelængde (mm): 985
Bredde af brugbart område (mm): 590
Platformshøjde (mm): 915
Samlet længde (mm): 1080
Samlet bredde (mm): 590
Samlet højde (mm): 995
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3