Dílenský vozík z ocelového plechu ″GREY EDITION

Č. pol.: 12450/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12450/7016
EAN/GTIN 4017976124506
Číslo výrobcu 12450/7016
Číslo L L90080 1270

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Konstrukce z ocelového plechu, práškově lakovaná, korpus světle šedý RAL 7035, čelo antracitově šedé RAL 7016. S 1 ocelovou skříňkou, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi a 6 zásuvkami (v x š x h i.d.: 95 x 280 x 470 mm). Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Sendvičová pracovní deska o tloušťce 19 mm. S odvalovací hranou, výška 80 mm, práškově lakovaný ocelový plech. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici v ocelové skříni 80 kg, na jednu zásuvku 35 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 985
Šířka využitelné plochy (mm): 590
Výška plošiny (mm): 915
Celková délka (mm): 1080
Celková šířka (mm): 590
Celková výška (mm): 995
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo