{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | recht spanvlak | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0060 mm | |
| Opnametolerantieklasse | h$05 | |
| Schachtdiameter | 6 mm | |
| Schachtuitvoering | HA | |
| Snijkantdiameter, min. | 5,5 mm | |
| Snijkantdiameter, max. | 5,5 mm | |
| Tolerantie snijkantdiameter | producenttolerantie | |
| Spaangroeflengte | 260 mm | |
| Aantal snijkanten | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Spiraalhoek, min. | 30 graden | |
| Hoek, 1e trap | 135 graden | |
| Productaanduiding (type) | H | |
| Pilotboor noodzakelijk | ja | |
| Materiaal | VHM | |
| Coating | TiAlN | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 269 mm | |
| Nuttige lengte | 251,8 mm | |
| Totale lengte | 305 mm | |
| Gewicht | 56 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB) | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Producttype | volboor | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 123740 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197498151 | |
| Nummer fabrikant | 123740 5,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |