HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 8,5 mm

Art.-nr.: 123303 8,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 12×D
  • Spidsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 8,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 12×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 107,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 120 mm
Samlet længde L 162 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123303 8,5
EAN/GTIN 4045197961150

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af borene 12×D kræves en forudgående centrering med NC-forbor nr. 121068 - 121130 eller HOLEX Pro Steel nr. 122501.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestil med nr. 123304.
Form HE: bestilles med nr. 123309.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven