{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 96,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 146 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123303 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197961112 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.120,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.899,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja |
Farvering | grøn | grøn |
Samlet længde L | 146 | 146 |
Nominel ⌀ DC | 7,5 | 7,5 |
Skæremateriale | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |