{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 11,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 139,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 156 mm | |
Samlet længde L | 204 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123303 11,2 | |
EAN/GTIN | 4062406090821 |