{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 107,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 120 mm | |
Celotna dolžina L | 162 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123303 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197961150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 8,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
211,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 12×D | 12×D |
Barvni prstan | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 162 | 162 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 |
Serija | Pro Steel | Master Steel |