{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01001015 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel | |
| Holderstørrelse, metrisk | 10 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skaftlængde | 40 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 10 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -9 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skærediameter, min. | 9 mm | |
| Skærediameter, maks. | 9 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Spånnotlængde | 120 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 1,86 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Spiralhældning | 49 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Slibeform | A | |
| Type af boreværktøj | centrerbor, dobbeltsidet | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 122 mm | |
| Nyttelængde | 106,5 mm | |
| Samlet længde | 162 mm | |
| Funktionslængde | 160,14 mm | |
| Vægt | 184 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 123241 9 | |
| EAN/GTIN | 4069515031561 | |
| Producentnummer | 123241 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |