GARANT Master Steel HM-high-performance-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB TiAlN

Art.-nr.: 123241
30 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Af hensyn til processikker anvendelse af borene 12×D anbefales en forudgående centrering med nr. 121068121130.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Serie: Master Steel
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Type af boreværktøj: centrerbor, dobbeltsidet
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holderform: form B
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Holdertype: tapper
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiAlN
  • Spåntagningsgruppe: P (Stål)
  • Indvendig køling: ja, med 25 bar
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Kølevæskelækager: med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
  • Tør bearbejdning: betinget egnet
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Spiralvinkel, min.: 30 grader
  • Slibeform: A
  • Holdertoleranceklasse: h6
  • Konfigurerbar: nej
  • Luft: betinget egnet
  • Produktnavn (type): N
  • Skaftudførelse: HB
  • Våd, maksimal: egnet
  • Vinkel, 1. trin: 135 grader
  • Farvering: grøn
  • Indhold: enkelt del
  • Medie: uden datamedie
  • Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet: HM
  • Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet: HM
  • Skærestof, producentbetegnelse: VHM
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven