GARANT Master Steel Feed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Art.-nr.: 123236 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601015
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 4 mm
Skærediameter, maks. 4 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 64 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,63 mm
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Vinkel, 1. trin 145 grader
Produktnavn (type) N
Pilotbor nødvendigt ja
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TiAlN
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 66 mm
Nyttelængde 58 mm
Funktionslængde 58 mm
Vægt 30 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123236 4
EAN/GTIN 4045197838803
Producentnummer 123236 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
  • Speciel skærgeometri med stabile skærkanter og stor frigang i centrum muliggør maksimale tilspændinger.
  • Den patenterede spånflowsoptimerede tilspidsning bevirker lavt skæretryk og god spånbrydning.

Branchens førende teknologi med tværskær garanterer optimal selvcentrering . 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Til den processikre brug af dybhulsboret 12×D kræves der en forudgående centrering med NC-forbor nr. 121130 med 155° spidsvinkel.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle