• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Feed DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Cod articol.: 123236 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
Carbură
Standard
Werksnorm
Strat de acoperire
TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min.
4 mm
Clasa de toleranță ISO
h7
Lungimea totală L
102 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc
64 mm
Diametrul arborelui DS
6 mm
Unghi, prima etapă
140 grade
Răcire interioară
da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z
3
Cuprins
o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Avans f
0,28 mm/rot
Umiditate minimă
recomandat
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00601015
Design de montare
metric
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
36 mm
Tip de coadă
HB
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Master Steel
Denumirea producătorului
GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare
pe dreapta
Burghiu pilot necesar
da
Grupa de aşchiere
H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător
VHM TIAIN
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
h7
Lungime utilă L1
58 mm
Lungime funcţională
58 mm
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Inel colorat
verde
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Burghiu solid
Versiune (×D)
12×D
Adâncime maximă de găurire recomandată
58 mm
Avans in
oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 123236 4
EAN / GTIN 4045197838803
Număr producător 123236 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şi cursă liberă mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 12×D este necesară o centrare prealabilă cu burghiu de centruire pentru CNC Cod 121130 cu unghi la vârf de 155°.