GARANT Master Steel Feed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 4

Art.-nr.: 123035 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå, kan indstilles
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Skaftudførelse HA
Skærediameter, min. 4 mm
Skærediameter, maks. 4 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 43 mm
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Spiralhældning 30 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM TiAlN
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 45 mm
Nyttelængde 36 mm
Samlet længde 81 mm
Funktionslængde 36 mm
Vægt 25 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123035 4
EAN/GTIN 4045197838476
Producentnummer 123035 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
  • Speciel skærgeometri med stabile skærkanter og stor frigang i centrum muliggør maksimale tilspændinger.
  • Den patenterede spånflowsoptimerede tilspidsning bevirker lavt skæretryk og god spånbrydning.

Branchens førende teknologi med tværskær garanterer optimal selvcentrering . 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 123036.
Form HE: Bestilles med nr. 123035 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle