{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 4 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Bendras ilgis L | 81 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 43 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Feed f | 0,28 mm/aps. | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Steel | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. | 4 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis žingsnis | 30 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIAIN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 36 mm | |
| Veikimo ilgis | 36 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Modelis (×D) | 8×D | |
| Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 37 mm | |
| Feed in | plienas < 1100 N/mm2 |
| Produkto numeris | 123035 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197838476 | |
| Gamintojo numeris | 123035 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |