• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 5,2mm

Número de artículo: 122809 5,2
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
Werksnorm
Recubrimiento
DLC
Diámetro del filo, mín. Dc min.
5,2 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
95 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
57 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo, 1.er escalón
135 grados
Nombre del producto (tipo)
W
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Avance f
0,45 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00601010
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
36 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
1,077 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Tipo de herramienta de perforación
Broca polivalente
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso); O (otros)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
49,2 mm
Longitud funcional
49,2 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color amarillo
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
8×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
49,2 mm
Avance en
aluminio: mecanizado con virutas cortas

Identificación y clasificación

Número de artículo 122809 5,2
EAN / GTIN 4045197758781
Número del fabricante 122809 5,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
325
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento DLC sp2 de última generación con reducido coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Alta exactitud de alineación y redondez de la perforación gracias a las 6 fajas guía.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.