Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HE, AITiN, ⌀ DC m7: 3mm

Art.-nr.: 122687 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
704 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Inox
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, AlTiN
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601315
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning ikke egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Holderdiameter, nedre mål -8 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HE
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 3 mm
Skærediameter, maks. 3 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO m7
Spånnotlængde 28 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,55 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 27,64 grader
Spiralhældning 18 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform C
Produktnavn (type) INOX
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning AlTiN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 30 mm
Nyttelængde 23,5 mm
Samlet længde 66 mm
Funktionslængde 48 mm
Omdrejningstal maks. 8.500 min-1
Vægt 15 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 L
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering blå
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122687 3
EAN/GTIN 4067263011637
Producentnummer 122687 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.