{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Inox | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01001015 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0100 mm | |
| Tør bearbejdning | ikke egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skaftlængde | 40 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -9 mm | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skærediameter, min. | 9 mm | |
| Skærediameter, maks. | 9 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | m7 | |
| Spånnotlængde | 61 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 1,64 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 27,46 grader | |
| Spiralhældning | 54,41 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Slibeform | C | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | AlTiN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 63 mm | |
| Nyttelængde | 47,5 mm | |
| Samlet længde | 103 mm | |
| Funktionslængde | 83 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 2.800 min-1 | |
| Vægt | 69,34 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Formularbogstav, standardnummer | L | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 122686 9 | |
| EAN/GTIN | 4067263008996 | |
| Producentnummer | 122686 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |