{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ⌀-område | 1,00 mm - 1,55 mm | |
| Belægning | DLC | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Udførelse | 6×D | |
| Type | W | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Spidsvinkel | 140 grader | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Semi-standard | ja | |
| Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
| Samlet længde L | 55 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 122606 1,0-X | |
| EAN/GTIN | 4062406075491 | |
| Producentnummer | 122606 1,0-X | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |