HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 1,0-X mm

Art-nr: 122606 1,0-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 596,67  SEK / st.
  • Från 10st.
    1 330,56  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 6×D
  • Typ: W
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-Område 1,00 mm - 1,55 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122606 1,0-X
EAN/GTIN 4062406075491

Användningstabell

Aluminium, plast
N
360
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Spiralspår, med 6 styrningsfaser och invändiga kylkanaler.
Den nya generationens pilotborr med höga prestanda i HPC-området.
Med 140°-spetsvinkel och speciell skärtolerans p6 för optimal borrning av pilothål. Hög rätlinjighet och rundhet i pilothålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Vi rekommenderar pilothål vid djuphålsborrning från och med 16×D, och det är absolut nödvändigt vid djuphålsborrningar från 20×D till 30×D. Pilothålet ökar processäkerheten.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122608.
Form HE: Beställs med nr 122606 + 129100HE.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).
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
    ⌀ DC p6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen