Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 1,0-X mm

Codice art.: 122606 1,0-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  138.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  115.50 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: W
  • Angolo di affilatura: 140
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 1,00 mm - 1,55 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122606 1,0-X
EAN / GTIN 4062406075491

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
360
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
350
PMMA acrile
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFRP
N
80
CFRP
N
80
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 6 biselli e canalini interni del passaggio del lubrorefrigerante.
Punta pilota ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC.
Con angolo di affilatura a 140° e speciale tolleranza di taglio p6 per la realizzazione ottimale di un foro pilota. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro pilota.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Il foro pilota è consigliato per fori profondi a partire da 16×D, ed è indispensabile per fori profondi da 20×D a 30×D. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122608.
Forma HE: ordinare con n. art. 122606 + 129100 HE.
Tempo di consegna: 12 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di ±10% (min. 1 pezzo).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC p6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello