VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 1,0-X mm

Artikl br.: 122606 1,0-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    133,56 € / Piece
  • od 10 Piece
    111,30 € / Piece
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Kut vrha: 140
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje 1,00 mm - 1,55 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 12 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122606 1,0-X
EAN / GTIN 4062406075491

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
360
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
350
PMMA akril
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralno užlijebljen, sa 6 vodećih faza i unutarnjim rashladnim kanalima.
Visokoučinkovito pilot svrdlo nove generacije za HPC obradu.
S kutom vrha od 140° i posebnom tolerancijom oštrice p6 za optimalnu izradu pilotne rupe. Velika točnost poravnanja i cilindričnost pilot rupe.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za bušenje dubokih rupa od 16×D preporučuje se prethodna izrada pilot rupe, a obvezna je za bušenje dubokih rupa od 20×D do 30×D. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122608.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122606 + 129100HE.
Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±/10 % (najmanje 1 komad).
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
    ⌀ DC p6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu