GARANT Master Steel HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Art.-nr.: 122475 19
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 50 mm
Skærediameter, min. 19 mm
Skærediameter, maks. 19 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 79 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 3,46 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform A
Type af boreværktøj centrerbor, ensidigt
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 81 mm
Nyttelængde 50,5 mm
Samlet længde 131 mm
Funktionslængde 127,54 mm
Vægt 597 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 K
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122475 19
EAN/GTIN 4069515006255
Producentnummer 122475 19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Robust boredesign og optimeret specialspidsning giver den bedst mulige spåndannelse og pålidelig spånbrydning samtidig med øget tilspændingshastighed. Videreudviklet mikrogeometri, konveks skærekantform og konisk affaset kant for ekstra stabilitet af hovedskæret. Optimeret spånegeometri og patenteret overfladegeometri for pålidelig spånfjernelse i arbejdsemner af stål og støbejern. Højtydende belægning af den nyeste generation.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122471 / 122476.
Form HE: bestilles med nr. 122470 / 122475 og 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle