{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01800115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0180 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 18 mm | |
| Skaftlængde | 48 mm | |
| Skærediameter, min. | 17 mm | |
| Skærediameter, maks. | 17 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Spånnotlængde | 73 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 3,09 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Slibeform | A | |
| Type af boreværktøj | centrerbor, dobbeltsidet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | H | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); P (Stål) | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 75 mm | |
| Nyttelængde | 47,5 mm | |
| Samlet længde | 123 mm | |
| Funktionslængde | 119,91 mm | |
| Vægt | 454 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Formularbogstav, standardnummer | K | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 122475 17 | |
| EAN/GTIN | 4067263121121 | |
| Producentnummer | 122475 17 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |