Kombinationsnøgle 16 Z, 28 mm

Art.-nr.: 1207008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Centermål 32 mm
Produktionsmetode smedet
Udvendig diameter 16 mm
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 28 mm
Produkttype Påsætningsværktøj
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Set nej
Drev tapholder
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1207008
EAN/GTIN 4002805924396
Producentnummer 1207008
L-nummer L60160 2615
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 16 mm
  • Samlet bredde [mm]: 68 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 68 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 12 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 28
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen