{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Medosna razdalja | 32 mm | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Zunanji premer | 16 mm | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 28 mm | |
| Vrsta izdelka | natično orodje | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirano | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | zatič | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 1207008 | |
| EAN/GTIN | 4002805924396 | |
| Številka proizvajalca | 1207008 | |
| L-število | L60160 2615 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |